曜日別特売

大口径深型フード RH-N(網付)

大口径深型フード RH-N(網付) - シルファー

標準で網が付いており、フードが深く、
内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。

用途給気用フート℃して材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック仕様アンカー穴:2個内容量1個
関連資料:(0.27MB)取扱説明書:(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm2)
直管相当長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74003799RH-200N2003131972411551334354排気:2.9、吸気:5.3吸気:138、単純:151151
15,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74003808RH-250N2503652473002051645385排気:3.0、吸気:4.0吸気:248、単純:266266
32,000
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
74003817RH-300N30051729742030019067103排気:0.9、吸気:4.0吸気:360、単純:51913.5
55,000
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
74003826RH-350N35051734742030022067103排気:3.8吸気:354、単純:51966.5
70,000
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする