シルファー
大口径深型フード RHG(ガラリ付)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
仕様
アンカー穴:2個
内容量
1個
関連資料:
(0.23MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74003853
RHG-200
200
313
197
241
155
133
43
54
排気:5.0、吸気:7.9
吸気:114、単純:139
50
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
29日以内出荷
返品不可
74003869
RHG-250
250
365
247
300
205
164
53
85
排気:4.3、吸気:5.6
吸気:211、単純:244
53.8
¥
32,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
74003878
RHG-300
300
517
297
420
300
190
67
103
排気:1.0、吸気:3.7
吸気:376、単純:716
15
¥
55,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
74003887
RHG-350
350
517
347
420
300
220
67
103
排気:4.6、吸気:6.1
吸気:396、単純:716
80.5
¥
70,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください