シルファー
大口径深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途
排気用フードとして
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
200
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
313
寸法D(mm)
197
寸法F(mm)
241
寸法G(mm)
155
寸法H(mm)
133
寸法J(mm)
43
寸法L(mm)
54
圧力損失
排気:5.0、吸気:8.3
開口面積(cm
2
)
吸気:111、単純:139
直管相当長(m)
50
内容量
1個
関連資料:
(0.28MB)
取扱説明書:
(1.45MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74003896
RHG-200D
72(FD)
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
74003905
RHG-200D
120(FD)
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください