バッテリーチャージャー BC-TRX

バッテリーチャージャー BC-TRX - SONY

X/N/G/D/T/R/Kタイプバッテリーに対応したバッテリーチャージャー
充電の進行状況が分かるLED付き
出力切り替えスイッチで、USB充電が可能
付属のマイクロUSBケーブルまたはカメラ付属のUSBケーブルを使って給電が可能
入力電圧AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。

付属品マイクロUSBケーブル(USB microB)質量(g)約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×45×90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74004185BC-TRX
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする