リモートコマンダー RM-VPR1

リモートコマンダー RM-VPR1 - SONYリモートコマンダー RM-VPR1 - SONY

マルチ端子搭載のリモートコマンダー
シャッターロック、動画撮影、ズームが可能。
シャッターロック(バルブ撮影)
シャッターボタンをロックすることによってバルブ撮影が可能。星空や花火など長時間露光撮影時の利便性が大幅に向上します。
録画スタート/ストップボタンを搭載し、動画撮影にも対応しています。
ズームボタン搭載により、リモコンでのズーミングが可能です。
付属のリモート端子用接続ケーブルを使用することで、従来のリモート端子搭載α「Aマウントカメラ」でも静止画撮影が可能。

材質ABS質量(g)約30ケーブル長(m)0.8寸法(縦×横×厚さ)(mm)約88.5×32×18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74004203RM-VPR1
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする