スペースシャイン 多用途ワックス

スペースシャイン 多用途ワックス - オーブテック

10年以上黄変・劣化しない(剥離不要)
消毒用エチルアルコール
耐水性(水に強い)
耐油性(油に強い)
塩・エンカル(路面凍結防止剤)に強い
尿(アンモニア等)に強い
濡れていても乾いていてもすべりにくい(転倒事故防止)
床暖房でもOKの場合が多い
ハイヒールでも割れない
塗りやすく管理しやすい(人の往来が激しい商業施設等は高速バフ掛け必要)

仕様5ガロン成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、ディエチレングリコール・モノメチール・エーテル、亜鉛種類アクリル性フロアーワックス液性弱アルカリ PH8.0~9.0標準使用量1回当たり 約10.5/m2(約400m2/1ガロン 3.785L 約1800m2/5 ガロン 18.9L)(ワックスは薄塗りして下さい)光沢コンポジションビニルタイル1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86繰り返し・詰め替え対応内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74004508-
44,360
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする