BIG RED
パーツウオッシャー(150L)
ドライブシャフト類や長尺物も洗浄できる大型洗浄台。
電動ポンプにより洗浄液がフィルターを通し循環するので効率よい作業が出来ます。
寸法(mm)
シンク:1060×520×270
質量(kg)
42
タイプ
循環式(排出ドレン付)
容量(L)
シンク:150
電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.6
作業容量(L)
90
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1135×547×880
内容量
1台
注意
※ガソリン・灯油・シンナー使用不可。
※洗浄剤(液)は水溶性(弱アルカリ性)のものをお使いください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74032709
TRG4001-40
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません