曜日別特売

ペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付き

ペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付き - スリーハイペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付き - スリーハイペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付き - スリーハイペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付き - スリーハイペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付き - スリーハイペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付き - スリーハイペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付き - スリーハイペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付き - スリーハイ

【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ペール缶・一斗缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
業界問わず、四季を通じて使用できます。
温度調節機能付だから、誰にでも使えます。
柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。
電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
※断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。
※ペール缶・一斗缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット付きのセット品となります。

用途ペール缶・一斗缶の高粘度化防止に寸法(mm)断熱ジャケット:350×930質量(kg)約1.1材質(本体)シリコンラバーヒーター電圧(V)AC100温度範囲(℃)設定:30~80ヒーター寸法(mm)200×915電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶容量(W)380使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74004849K-11W-PSE-PDAN
158,000
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする