植物由来のバイオプラスチックを使用した初の13インチ ノートパソコン。AI内蔵のDell Optimizer搭載により、仕事を迅速に行うことができます。
仕様【オフィスソフト】Microsoft Office Personal 2019本体質量(g)ベースモデル最小構成重量:1200外部出力【ディスプレイ】HDMI(ver 2.0)×1、USB Type-C×2 (DisplayPort over Type-C)インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック×1メモリー容量8GBディスプレイ13.3インチ FHD (1920×1080) 非タッチ、非光沢、IPS、250 nits使用CPU第11世代 インテル Core i5-1135G7 (4 コア、8M キャッシュ、ベース 2.4GHz、最大 4.2GHzまで可能)スピーカーありスロット【メモリカード】あり Micro SD×1 (mSD、mSDHC、mSDXC対応)OSWindows 10 Professional (64ビット) 日本語キーボードあり 非バックライトキーボード(日本語キーボード)Webカメラあり HDカメラ(静止画 約92万画素)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)16.96×305.7×207.5無線通信方式Bluetooth 5.1USBタイプUSB 3.2 Gen 1 ポート×1、USB 3.2 Gen 1 ポート (PowerShare)×1、Thunderbolt 4 ポート (DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery)×2SSD256GB光学ドライブなし内容量1台