仕様【オフィスソフト】Microsoft Office Personal 2019
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量:1200
外部出力【ディスプレイ】HDMI(ver 2.0)×1、USB Type-C×2 (DisplayPort over Type-C)
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック×1
メモリー容量8GB
ディスプレイ13.3インチ FHD (1920×1080) 非タッチ、非光沢、IPS、250 nits
使用CPU第11世代 インテル Core i5-1135G7 (4 コア、8M キャッシュ、ベース 2.4GHz、最大 4.2GHzまで可能)
スピーカーあり
スロット【メモリカード】あり Micro SD×1 (mSD、mSDHC、mSDXC対応)
OSWindows 10 Professional (64ビット) 日本語
キーボードあり 非バックライトキーボード(日本語キーボード)
Webカメラあり HDカメラ(静止画 約92万画素)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)16.96×305.7×207.5
無線通信方式Bluetooth 5.1
USBタイプUSB 3.2 Gen 1 ポート×1、USB 3.2 Gen 1 ポート (PowerShare)×1、Thunderbolt 4 ポート (DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery)×2
SSD256GB
光学ドライブなし