曜日別特売

キャリーコンテナM

キャリーコンテナM - センター商事キャリーコンテナM - センター商事キャリーコンテナM - センター商事キャリーコンテナM - センター商事キャリーコンテナM - センター商事キャリーコンテナM - センター商事キャリーコンテナM - センター商事キャリーコンテナM - センター商事

折りたためるので場所を取らない!
使わない時はコンパクトに収納可能
荷物の飛び出し防止や、収納BOXとしても使えます!
レジャーやピクニックに!フタをするだけでテーブルに変身
しっかり収納!重い荷物もラクラク移動!
取っ手は3段階調節可能!

仕様フタ付き質量(kg)2.6容量(L)30耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×330×370ハンドル長さ(mm)最大約540フタフタ付き収納本数(本)2Lペットボトル:9折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×80~105×370寸法(縦×横×高さH)(cm)内寸:32×35.5×31、開口部:27×35×30.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74034206K-246BKブラック
オープン
4,788
5,267(税込)
当日出荷
74034215K-246WHホワイト
オープン
4,788
5,267(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

k246
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする