電気パネルヒーター

電気パネルヒーター - STIEBEL(スティーベル)

今すぐに暖まりたいとき、暖めたい場所をピンポイントで即暖できます。
例えば、トイレや脱衣所などの小スペースで素早く暖を取りたい場所に最適です。急激な温度変化による事故も予防します。
ステンレスシーズーヒーターにアルミ製フィンを接続しており、より小さい本体で高効率の対流効果を得られます。
自然対流と輻射によるやさしい暖房感が魅力です。
本体付属の「イタズラ防止ピン」によりダイヤル設定範囲を固定することができます。
ダイヤル設定のイタズラを防止することができ、小さなお子さまの いらっしゃるご家庭でも安心してご利用いただけます。
また、オプションの「イタズラ防止カバー」は、ダイヤルとスイッチを完全に覆い隠すことができます。
「イタズラ防止カバー」は公共施設などにパネルヒーターを設置する際に最適なオプションです。
8機種ご用意しておりますので、お部屋の空間や契約電力に見合ったベストな機種をお選びいただけます。
ヨーロピアンデザインで、意匠性に優れ、コンパクトなのに大容量を実現しました。

用途トイレ・脱衣所仕様サーモスタット:温度設定ダイヤル(連続可変式)約6℃~約30℃ホワイト電源(V)単相200ヒーターフィン付シーズヒーター保護等級IP24内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
安全装置
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヒーター容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74034425CNS 38 UJ33.8過熱防止器(自動復帰式)、115℃370×450×78380
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
74034434CNS 50 UJ34.6過熱防止器(自動復帰式)、115℃445×450×78500
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
74034443CNS 75 UJ34.6過熱防止器(自動復帰式)、115℃445×450×78750
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
74034468CNS 120 UJ35.7過熱防止器(自動復帰式)、115℃590×450×781200
63,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
74034495CNS 235 UJ39.6過熱防止器(自動復帰式)、140℃1040×450×782350
86,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
74034486CNS 200 UJ38.3過熱防止器(自動復帰式)、140℃890×450×782000
74,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
74034477CNS 150 UJ37過熱防止器(自動復帰式)、115℃740×450×781500
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
74034459CNS 100 UJ35.7過熱防止器(自動復帰式)、115℃590×450×781000
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74034425CNS 38 UJ376204538CNS38Trend(JP)CNS 38 UJ3 電気パネルヒーター STIEBEL(スティーベル) 76204538電気パネルヒーターSTIEBEL(スティーベル)1台
42,900
税込47,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
74034434CNS 50 UJ376204547CNS50Trend(JP)CNS 50 UJ3 電気パネルヒーター STIEBEL(スティーベル) 76204547電気パネルヒーターSTIEBEL(スティーベル)1台
43,900
税込48,290
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
74034443CNS 75 UJ376204556CNS75Trend(JP)CNS 75 UJ3 電気パネルヒーター STIEBEL(スティーベル) 76204556電気パネルヒーターSTIEBEL(スティーベル)1台
50,900
税込55,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
74034468CNS 120 UJ376204565CNS115Trend(JP)CNS 120 UJ3 電気パネルヒーター STIEBEL(スティーベル) 76204565電気パネルヒーターSTIEBEL(スティーベル)1台
53,900
税込59,290
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
74034495CNS 235 UJ376204599CNS235Trend(JP)CNS 235 UJ3 電気パネルヒーター STIEBEL(スティーベル) 76204599電気パネルヒーターSTIEBEL(スティーベル)1台
74,900
税込82,390
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
74034486CNS 200 UJ376204583CNS200Trend(JP)CNS 200 UJ3 電気パネルヒーター STIEBEL(スティーベル) 76204583電気パネルヒーターSTIEBEL(スティーベル)1台
68,900
税込75,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
74034477CNS 150 UJ376204574CNS150Trend(JP)CNS 150 UJ3 電気パネルヒーター STIEBEL(スティーベル) 76204574電気パネルヒーターSTIEBEL(スティーベル)1台
63,900
税込70,290
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする