高級単眼鏡 KM-421

高級単眼鏡 KM-421 - MIZAR(ミザールテック)

数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。
美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。
親指サイズの鏡筒に高性能レンズを組み込んでおり、滲みのないクリアーな視界です。
持ちやすくするために着脱可能なフィンガーリングが付属しています。
22cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。

仕様最短距離:22cm付属品フィンガーリング、専用ケース寸法(mm)22×51質量(g)31倍率(倍)4.2コーティングフルマルチコート対物レンズ有効径(mm)10明るさ5.7ひとみ径(Φmm)2.4実視界(°)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74034854KM-421
17,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする