単眼鏡 SD-413

単眼鏡 SD-413 - MIZAR(ミザールテック)

ポケットに入れて持ち運べる超小型スコープです。
ポケットに入れて持ち運べるほどコンパクトなのに、驚くほど鮮明な視界が得られます。
ワンプッシュで観察できて、ワンプッシュで収納できるので大変便利です。
ピント合わせが不要なフリーフォーカス、明るくワイドな視界で視覚補助用としてもお勧めの単眼鏡です。

仕様(最短距離)10m寸法(mm)48×38×25質量(g)45倍率(倍)4コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)13明るさ10.6ひとみ径(Φmm)3.3実視界(°)13内容量1個
注意
※近視や遠視の方はピントが合う距離が前後しますので眼鏡等で視力補正をしてからご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74034933SD-413シルバー
6,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
74034924SD-413ブルー
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする