大塚刷毛製造
検査鏡
塗装後の見えづらい部分のチェックに最適!!検査鏡を使用するだけで、少し高い所やなど目視で確認できない所塗装の塗りムラ等を確認できる!!また、見えにくい場所や狭い場所の点検、検視にも。
用途
塗装後の確認や、見えにくい場所や狭い場所の点検、検視にも。
寸法(mm)
100×60×2
質量(g)
約15
穴径(Φmm)
3.8
ミラー形状
角型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74034809
551510 0000
オープン
¥
549
¥604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください