パイプジョイント(塩ビパイプ用)

パイプジョイント(塩ビパイプ用) - 児玉パイプジョイント(塩ビパイプ用) - 児玉パイプジョイント(塩ビパイプ用) - 児玉
(1件のレビュー)
材質ABS樹脂ブラック内容量1個
関連資料:施工方法
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74035168KD75PJ74.87973.275.5SU75(75×80mm)
300
299
329(税込)
当日出荷
74035177KD100PJ99.810498.2100.5SU100(100×106mm)、VP100(100×114mm)
330
318
350(税込)
当日出荷
74035186KD150PJ149.8154.5148.2150.5LP150(150×156mm)
520
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 新築マンション給気口延長用として
有限会社モロイ建設業・工事業

薄型で使いやすいです。継ぎ足しもしやすくとても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする