児玉
止水板
色
グレー
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
3
材質
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法R(mm)
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74035195
KD75MD
20
37.5
SU75(75×80mm)
¥
70
¥
56
¥
62
(税込)
当日出荷
74035204
KD100MD
26
50
SU100(100×106mm)、VP100(100×114mm)
¥
80
¥
64
¥
70
(税込)
当日出荷
74035213
KD107MD
30
53.5
VU100(107×114mm)
¥
80
¥
64
¥
70
(税込)
当日出荷
74035229
KD125MD
35
62.5
LP125(125×130mm)、SU125(125×134mm)、VP125(125×140mm)
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
74035238
KD150MD
40
75
LP150(150×156mm)
¥
220
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください