仮枠アンカー

仮枠アンカー - 児玉
(1件のレビュー)
材質HIPS樹脂ブラック内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74035335KD100MA1002.510618SU100(100×106mm)、VP100(100×114mm)
110
94
103(税込)
当日出荷
74035344KD131MA131314022VU125(131×140mm)
190
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
74035353KD150MA1502.515622LP150(150×156mm)
180
159
175(税込)
当日出荷
74035369KD175MA1753182.540内径Φ175ボイド管用
350
308
339(税込)
6日以内出荷
返品不可
74035378KD180MA180318630LP180(180×186mm)
350
308
339(税込)
5日以内出荷
返品不可
74035387KD200MA200321040内径Φ200ボイド管用
410
359
395(税込)
当日出荷
74035396KD202MA202321640VU200(202×216mm)
410
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 新築マンションスリーブ固定用
有限会社モロイ建設業・工事業

シンプルで扱いやすく固定もしっかりできてとても使いやすい品物でした。繰り返し使用できるのでコストも抑えられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする