児玉
仮枠アンカー
色
ブラック
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
2.5
材質
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74035466
KD18MA
18
22
VE16(18×22mm)
¥
50
¥
40
¥
44
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74035475
KD28MA
28
34
VE28(28×34mm)
¥
55
¥
44
¥
48
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください