アズワン
アズツール活性炭マスク 4層タイプ 50枚入
材質
内装・外装/PP(ポリプロピレン)不織布、中層/活性炭フィルター、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、耳ひも/ポリエステル・ナイロン
形状
プリーツ型
入数(枚)
50
構造
4層
寸法(縦×横)(mm)
95×175
アズワン品番
4-3432-01
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74035545
4Ply
¥
1,340
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください