アズピュア(アズワン)
アズピュア2PLYマスク
コストパフォーマンスに優れた2層マスクです。
材質
内層・外層/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、耳ひも/ポリエステル・ポリウレタン
アズワン品番
4-3554-01
内容量
1箱(2000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74035554
-
プリーツ型
ホワイト
2層
95×175
耳かけ
2000
¥
14,500
¥
14,355
¥
15,791
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください