アズピュア(アズワン)
アズピュア3PLYマスク
コストパフォーマンスに優れた3層マスクです。
材質
内層・外層/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、耳ひも/ポリエステル・ポリウレタン
アズワン品番
4-3555-01
内容量
1箱(2000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74035563
-
プリーツ型
ホワイト
3層
フリー
95×175
耳かけ
2000
¥
15,000
¥
14,850
¥
16,335
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください