キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス コンパクトサイズ 静音 抗菌

キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス コンパクトサイズ 静音 抗菌 - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス コンパクトサイズ 静音 抗菌 - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス コンパクトサイズ 静音 抗菌 - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス コンパクトサイズ 静音 抗菌 - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス コンパクトサイズ 静音 抗菌 - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス コンパクトサイズ 静音 抗菌 - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス コンパクトサイズ 静音 抗菌 - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス コンパクトサイズ 静音 抗菌 - エレコム

本格静音設計!Windows、ChromeOS、macOSで使用可能。
さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様の有線静音テンキーレスキーボード。

サイズテンキーレス質量(g)約360※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361.6×139.8×26.3(スタンド含まず)、361.6×139.8×34.8(スタンド時)インターフェースUSB保証期間1年間電源供給方式USBバスパワーホットキー数9キー内容量1個
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー方式
キー配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74036193TK-FCM113SKBKブラック219メンブレン92キー+9キー(日本語配列)
6,307
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする