ひずみゲージを直接接続して、最速1msサンプリングで測定!
5ch、ひずみ測定
LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m
5chを最速1msサンプリング
ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器を直接入力。
用途飛行機の主翼、ブレーキ、配管のひずみ計測仕様【制御通信手段】Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK,TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル付属品Z3230無線LANアダプタ×1,取扱説明書×1,Z1008ACアダプタ×1,取付板×1,M3×4ねじ×2(取付板用),結線確認ラベル×1適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数入力5ch(電圧,ひずみについてチャネルごと設定可能)入力方式平衡差動入力、全チャネル同時サンプリング(チャネル間非絶縁)分解能【電圧測定】100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)【ひずみ測定】1μST f.s.(0.05μST)、2μST f.s.(0.1μST)、5μST f.s.(0.25μST)、10μST f.s.(0.5μST)、20μST f.s.(1μST)、50μST f.s.(2.5μST)、100μST f.s.(5μST)、200μST f.s.(10μST)機能オートコネクト機能あり測定対象電圧、ひずみ:ひずみゲージ1ゲージ法(2線式)/1ゲージ法(3線式)/2ゲージ法(隣辺)/4ゲージ法/ひずみゲージ式変換器インターフェース無線LAN(IEEE802.11b/g/n)バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持/通信回復時に再送信使用温湿度範囲-20~55℃、80%RH以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃)保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと)入力端子押しボタン式端子台(1chあたり5端子)、端子台カバー装備、測定対象に従いDIPスイッチを設定するLED無線接続/測定状態/エラー状態/ACアダプタ/外部電源駆動/バッテリー駆動/充電状態耐振動JISD1601:19955.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)30(見通し)内容量1台