bHレール スタートキット

bHレール スタートキット - ヒナカ(旧:日中製作所)bHレール スタートキット - ヒナカ(旧:日中製作所)bHレール スタートキット - ヒナカ(旧:日中製作所)bHレール スタートキット - ヒナカ(旧:日中製作所)bHレール スタートキット - ヒナカ(旧:日中製作所)bHレール スタートキット - ヒナカ(旧:日中製作所)bHレール スタートキット - ヒナカ(旧:日中製作所)bHレール スタートキット - ヒナカ(旧:日中製作所)

壁を活用する省スペース収納ユニット「bHレール」
組み合わせ次第で用途はひろがります。
壁面収納・魅せる収納でおしゃれに!
生活スタイルの変化に合わせ、別売パーツを付け替えることで模様替えがラクラク
シンプルなデザイン、ホワイト色、出幅約12mmの設計で主役である掛けるものを、より引き立てます。
木、石こうボード対応

用途リフォーム、リノベーション、収納の追加などに付属品木ねじ/石こうピン/ピンホルダー/ピンプッシャー/エンドキャップ材質アルミホワイト許容荷重(kg)木ネジ20/石こうピン10内容量1本
注意
※パーツは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74037198BH-SK5000.564-5085-06
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
74037207BH-SK1000164-5085-07
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
74037216BH-SK15001.564-5085-08
5,150
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする