曜日別特売

bHレール用 エントランスハンガー

bHレール用 エントランスハンガー - ヒナカ(旧:日中製作所)bHレール用 エントランスハンガー - ヒナカ(旧:日中製作所)

壁を活用する省スペース収納ユニット「bHレール」
bHレール専用オプションパーツ
組み合わせ次第で用途はひろがります。
壁面収納・魅せる収納でおしゃれに!
生活スタイルの変化に合わせ、パーツを付け替えることで模様替えがラクラク
取付・取り外しがワンタッチ、スライド移動も可能
傘の先端が壁に接触しないバー設計
最大8本の傘を収納できます。
付属のSフックを使えば玄関小物をすっきり整理できます。
使用シーンを選ばずオールラウンドにお使い頂けます。

許容荷重(kg)5材質アルミ角棒/樹脂ホワイト付属品Sフック(4コ)アズワン品番64-5085-11内容量1個
注意
※ご使用には別売りのスタートキットが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74037234BH-EH1W5
3,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする