大型レールセット

大型レールセット - ヒナカ(旧:日中製作所)大型レールセット - ヒナカ(旧:日中製作所)大型レールセット - ヒナカ(旧:日中製作所)大型レールセット - ヒナカ(旧:日中製作所)大型レールセット - ヒナカ(旧:日中製作所)大型レールセット - ヒナカ(旧:日中製作所)

必要部品が入ったセット品、開梱後すぐに取付できます。
フックがスナップ式なのでシート吊りがワンタッチでできます。
ビニールカーテンと組み合わせて簡易間仕切りとして。
ハイロジック製ビニールカーテン(ハトメピッチ450mm側)と組み合わせることができます。

タイプシングル長さ(mm)1820セット内容レール×1本/スナップランナー×6個/エンドストップ×2個/天井ブラケット×4個安全荷重(kg)30(ブラケットピッチ600mm以内)適合品番HE-5530-A/HE-5530-B/HE-5515-A/HE-5515-B内容量1本
注意
※取付ネジは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74037295HKS-18(レール):アルミA6063S-T5(エンドストップ)スチール(スナップランナー)樹脂、スチール(天井ブラケット)スチール
6,340
5,998
6,598(税込)
当日出荷
74037304HKG-18(レール):塩ビ皮膜鋼板(エンドストップ)スチール(スナップランナー)樹脂、スチール(天井ブラケット)スチール
6,170
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする