曜日別特売

かんたん取替クレセント

かんたん取替クレセント - ヒナカ(旧:日中製作所)かんたん取替クレセント - ヒナカ(旧:日中製作所)かんたん取替クレセント - ヒナカ(旧:日中製作所)かんたん取替クレセント - ヒナカ(旧:日中製作所)かんたん取替クレセント - ヒナカ(旧:日中製作所)かんたん取替クレセント - ヒナカ(旧:日中製作所)かんたん取替クレセント - ヒナカ(旧:日中製作所)かんたん取替クレセント - ヒナカ(旧:日中製作所)
(1件のレビュー)

壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に
オートロック機能で防犯効果UP
さまざまなアルミサッシに取付可能
窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。
サッシにつけたまま3方向に調整可能。施錠具合を確認しながら調整できて安心です。
施錠時、レバーを最後まで回すとパチンと音が鳴り、ロックボタンで自動で施錠されます。

対応寸法(mm)高さ18.5~30.5/引き寄せ寸法14~26/取付ネジピッチ30~64内容量1個
注意
※サッシによっては取付できない場合があります。
※ネジ穴が正面にある、または取付ネジが1本のタイプのクレセントには対応していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74037313143-L-UアンバーLネジ:M4×20mm(2本)
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
74037329143-L-SLシルバーLM4×20mm(2本)
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
74037338143-R-UアンバーRM4×20mm(2本)
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
74037347143-R-SLシルバーRM4×20mm(2本)
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74037329
2022-11-06
用途: 破損対応、スライドサッシの鍵交換
その他業種

取り付けネジ穴の位置及びロック受け金具との寸法・位置関係が当製品の調整範囲にあったので購入しました。予想通りピッタリと適合しました。デザインも良く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする