スリムレール

スリムレール - ヒナカ(旧:日中製作所)スリムレール - ヒナカ(旧:日中製作所)スリムレール - ヒナカ(旧:日中製作所)スリムレール - ヒナカ(旧:日中製作所)スリムレール - ヒナカ(旧:日中製作所)スリムレール - ヒナカ(旧:日中製作所)

自動車用スリムカーテンレール
ビス止めでしっかりと取付できます。
車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可)
横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。
高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。
内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。

材質アルミ許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ)セット内容カーテンレール本体(パーツなし)長さ(m)2レール(mm)W10.5×H6内容量1箱(50本)
注意
※レールのみです。ランナーやエンドキャップなどの部品は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74037478MS-2-50シルバー
96,000
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
74037487MB-2-50ブラック
96,000
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする