曜日別特売

Jabra Evolve2 75 Link380a UC Stereo Black

Jabra Evolve2 75 Link380a UC Stereo Black - Jabra

ノイズキャンセリング(ANC)対応ヘッドセット。本体重量197g、最大連続稼働時間36時間、急速充電対応(15分の充電で4時間分の充電可能)。Bluetooth5.2、最大動作範囲30m、同時接続デバイス数2(登録8)、8つのマイク搭載。40mmスピーカー。360°視認可能なビジーライト。

ブラック質量(g)197接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)音楽再生:36(ANCオフ)、33(ANCオン)/通話:25(ANC・ビジーライトオフ)、19(ANC・ビジーライトオン)動作範囲30mBluetoothVer5.2装着方式両耳イヤホン形状ヘッドセットノイズキャンセリング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7403885327599-989-999
43,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする