曜日別特売

Exos 7E10 HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB 512E/4KN

Exos 7E10 HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB 512E/4KN - SEAGATE(シーゲイト)

大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。

サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSATA内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74039158ST6000NM019B6
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
74039149ST8000NM017B8
オープン
75,980
83,578(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする