SUS(エスユーエス)
コンベア用アンチバック導電
一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
導電タイプはアルマイトがなしになります。
材質
アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス
質量(g)
53
シリーズ
グリーンフレームN
耐荷重(N)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74040138
GFK-N93
¥
882
¥970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください