曜日別特売

大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ

大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ - 国際電業大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ - 国際電業大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ - 国際電業大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ - 国際電業大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ - 国際電業大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ - 国際電業大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ - 国際電業大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ - 国際電業
(1件のレビュー)

産業用フットスイッチ
中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。

定格電圧(V)AC250動作特性モーメンタリ材質アルミ合金ダイカスト連数1連絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
注意
水中、油中での使用はできません。
全10種類を絞り込む
タイプ
接点構成
内容量
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
接点構成
内蔵スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37651713SFM-11台半カバータイプ1cZ形マイクロスイッチメタリックR25-635相当
9,290
8,398
9,238(税込)
当日出荷
02025074SFM-21個半カバー・2回路タイプ2cZ形マイクロスイッチメタリックR25-635相当
12,590
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025178SFM-1W1個半カバー・防水タイプ1c防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点ブルーニュートンR22-706相当
15,750
13,980
15,378(税込)
当日出荷
37651695SFMP-11台カバーなしタイプ1cZ形マイクロスイッチメタリックR25-635相当
9,130
8,398
9,238(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
02025083SFMP-21個カバーなし・2回路タイプ2cZ形マイクロスイッチメタリックR25-635相当
12,330
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025187SFMP-1W1個カバーなし・防水タイプ1c防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点ブルーニュートンR22-706相当
15,030
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025013SFMS-11個ストッパー付きタイプ1cZ形マイクロスイッチメタリックR25-635相当
15,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
02025022SFMS-21個ストッパー付き・2回路タイプ2cZ形マイクロスイッチメタリックR25-635相当
18,540
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
02025038SFMS-1G1個蹴り上げ式蓋付タイプ1cZ形マイクロスイッチメタリックR25-635相当
16,850
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025162SFMS-1W1個ストッパー付き・防水タイプ1c防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点ブルーニュートンR22-706相当
20,700
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37651713
2014-07-21
用途: 巻き取り作業の、巻き取り機インチング動作スイッチに!

フットスイッチとして満足しています。接続ケーブルが短くケーブル取替えが、半田付けでなく圧着端子が交換作業に楽かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする