ノートパソコンクーラー

ノートパソコンクーラー - オーム電機ノートパソコンクーラー - オーム電機ノートパソコンクーラー - オーム電機ノートパソコンクーラー - オーム電機ノートパソコンクーラー - オーム電機ノートパソコンクーラー - オーム電機ノートパソコンクーラー - オーム電機ノートパソコンクーラー - オーム電機
(1件のレビュー)

静音冷却でPCでの作業を快適にサポート
LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載

材質鉄、ABS樹脂寸法(mm)(ファン)140×140×20LED青色LED※OFFにすることはできません端子USB Aポート×2(USB2.0)セット内容本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書ケーブル長(mm)約600内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
電源
最高回転数(min-1[r.p.m])
最大風量(CFM)
騒音レベル(dB(A))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74040978PC-SC01-K2ファン約334×264×41.4約620USB:DC5V/340mA(USB端子より給電)(ファン)1000±10%約47.16約25※無響室で被測定物の正面1mで測定
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
74040987PC-SC02-K4ファン約408×287×29約730USB:DC5V/650mA(USB端子より給電/USB3.0以上のものの使用を推奨)(ファン)1200±10%約94.32約30※無響室で被測定物の正面1mで測定
3,480
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74040978
2023-09-05
用途: 工場で使用するノートパソコンの冷却
製造業

今年の夏も暑かった。工場内は温度だけ見れば外より暑かった。
以前は背面から送風するタイプのものを使用していたが、それでも手を置くと熱くて不快。
こちらは底面から吸引している様子。前のものより確実に冷えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする