レジューム機能搭載で語学学習に便利です
手もとで操作できるコントローラーなど、使いやすい機能が充実
乾電池とUSBの2電源対応(microUSB端子付)
プログラム再生、リピート、ランダム再生ができる
電源ON時に前回の続きから再生できる、レジューム再生機能付き
MP3ディスク対応
音飛び防止(ESP)機能付き
ボタンの誤動作を防ぐホールド機能付き
専用コントローラー、ステレオイヤホン、USB充電コード付属
本体色はシルバーです
仕様再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書色シルバー質量(g)約260(乾電池/付属品含まず)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源 DC5V 1A(USB給電…microUSB端子)チャンネル数2チャンネルステレオ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×29(突起物除く)機能【ESP音飛び防止】CD-DA 約60秒、MP3 約120秒周波数特性20Hz~20kHz出力端子イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニプラグ)電池使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池新品使用時)最大出力(mW)実用15+15(イヤホンジャック)内容量1台