LEDヘッドライト USB充電式

LEDヘッドライト USB充電式 - オーム電機LEDヘッドライト USB充電式 - オーム電機LEDヘッドライト USB充電式 - オーム電機LEDヘッドライト USB充電式 - オーム電機
(1件のレビュー)

明るさ350lmのUSB充電式LEDヘッドライト
HIGH/MID/LOW/赤色/赤色(点滅)の5種類の点灯モードが選べます
赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています
連続使用時間は白色HIGHで約1時間、LOWで約4時間、赤色点灯で約6時間
保護等級IPX4防まつ形(JISC0920:2003による)
電池残量インジケーター付き
ライト角度調整機能付き
FL1STANDARD※(HIGH)準拠※アメリカの可搬型照明器具標準基準ANSI/NEMAFL1-2009が定めた測定方法で性能評価をした性能表示規格

付属品ヘッドバンド、USBケーブル質量(g)約85(電池別)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×38(ヘッドバンド除く)保護等級IPX4※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない(JIS C 0920:2003による)。連続使用時間(時間)約1/HIGH(ハイ)モード、約2.5/MID(ミドル)モード、約4/LOW(ロー)モード光源赤色系LED・白色系LED(LED交換不可)消費電流(mA)最大約1500バッテリーリチウムイオン電池使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2.2電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200(電池交換不可)明るさ(Lm)約350照射距離(m)54電球の種類LED充放電回数(回)約300最大点灯時間約4時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74041617LC-MUSB350R-K
3,780
3,388
3,727(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74041617
2024-11-16
用途: 屋内での作業中
プロモ-ト クリ-ンサービス業

フル充電しても、あまりにも使用時間が短い(最小照度でも)。過去3種ほど購入したものの中で最悪でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする