iPhone 13 Pro用ケース motomo INO Achrome Shield Case

iPhone 13 Pro用ケース motomo INO Achrome Shield Case - motomo(モトモ)iPhone 13 Pro用ケース motomo INO Achrome Shield Case - motomo(モトモ)

シンプルなバンパーとクリアボディが一体化したケース。
iPhoneのカラーやAppleロゴが見えるので、iPhoneをそのまま持ちたい方にもおすすめです。
TPUボディとポリカーボネイトバンパーの二重構造で端末をサポート。
テーブルや床に置いた時にカメラレンズやディスプレイ画面が接地しないように縁部分が高めに設計されています。
ワイヤレス充電対応。

質量(g)30寸法(cm)7.7×15.1×1内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
対応機種
タイプ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74041696MT21973i13PPKiPhone 13 Proケース型(背面カバー型)マットピンク本体:TPU、ポリカーボネート/ボタン:アルミニウム合金
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
74041714MT21574i13PBGiPhone 13 Proケース型(背面カバー型)マットベージュ本体:TPU、ポリカーボネート/ボタン:アルミニウム合金
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
74041705MT21573i13PBKiPhone 13 Proケース型(背面カバー型)マットブラック本体:TPU、ポリカーボネート/ボタン:アルミニウム合金
オープン
取扱い終了
返品不可
74041723MT21575i13PWHiPhone 13 Proケース型(背面カバー型)マットホワイト本体:TPU、ポリカーボネート/ボタン:アルミニウム合金
オープン
取扱い終了
返品不可
74041739MT21576i13PBLiPhone 13 Proケース型(背面カバー型)アイアンブルー本体:TPU、ポリカーボネート/ボタン:アルミニウム合金
オープン
取扱い終了
返品不可
74041748MT21577i13PGDiPhone 13 Proケース型(背面カバー型)クロームゴールド本体:TPU、ポリカーボネート/ボタン:アルミニウム合金
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする