曜日別特売

iPhone 13mini用ケース ikins 天然貝ケース

iPhone 13mini用ケース ikins 天然貝ケース - ikins

天然の貝を加工して作られた美しい光沢のあるケース。
ニューヨークのシンボル自由の女神のケースです。
端末をホールドするはめ枠部分の背面は耐久性と弾性にすぐれたポリカーボネイト、側面のカーブ部分はTPU素材で作られていて、端末にはめやすく、丈夫で安定感があります。

質量(g)33寸法(cm)6.8×13.4×1.1自由の女神内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74042073I21028i13MNiPhone 13miniケース型(背面カバー型)ストラップホール付天然貝、ポリカーボネート、TPU
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする