曜日別特売

NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング

NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング - ニューレジストンNRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング - ニューレジストンNRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング - ニューレジストンNRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング - ニューレジストンNRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング - ニューレジストンNRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング - ニューレジストンNRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング - ニューレジストンNRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング - ニューレジストン

攻めのカット形状と独自コーティング加工で、大幅な切削力の向上と持続を実現。
今までにない鋭い切削力で、あらゆる鋼材に万能な性能を発揮します。
独自のコーティング加工により、刃欠けしにくく耐久性が大幅にアップしています。製品寿命の向上を目的とした特別設計です。
用途に合わせて、刃径・カット形状などを多彩なラインナップよりお選びいただけます。

用途内穴広げの手直し、溶接部のビード除去軸径(Φmm)6適合材鋼材カット名称アールブイカット内容量1本
注意
※ハンドグラインダのコレットにシャンクを奥まで差し込んでください。芯ブレ、シャンクの歪みを防ぎます。
※押さえつけないでください。過熱によるシャンクの歪み、芯振れ、刃の欠け、ヘッドが外れるなどのトラブルを起こす恐れがあります。
※最高使用回転数を守ってください。
※作業時は防音保護具、保護手袋、防じんマスク、保護メガネを着用してください。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃形
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
タイプ
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74040454TCBT1400RV-ACC円筒61850超硬-
5,067
4,998
5,498(税込)
当日出荷
74040463TCBT1500RV-ACC円筒81965ロウ付け-
6,536
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040479TCBT1600RV-ACC円筒101965ロウ付け-
7,130
7,098
7,808(税込)
当日出荷
74040488TCBT1700-1RV-ACC円筒122570ロウ付け-
9,213
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040497TCBT1800-6RV-ACC円筒162570ロウ付け-
13,737
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040506TCBT1402RV-ACC円筒エンド刃付61850超硬-
6,077
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040515TCBT1502RV-ACC円筒エンド刃付81965ロウ付け-
7,203
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040524TCBT1602RV-ACC円筒エンド刃付101965ロウ付け-
7,807
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040533TCBT1702-1RV-ACC円筒エンド刃付122570ロウ付け-
10,881
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040549TCBT1802-6RV-ACC円筒エンド刃付162570ロウ付け-
15,099
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040558TCBT3400RV-ACC砲弾61850超硬-
5,805
5,798
6,378(税込)
当日出荷
74040567TCBT3500RV-ACC砲弾81965ロウ付け-
6,274
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040576TCBT3600RV-ACC砲弾101965ロウ付け-
7,144
7,098
7,808(税込)
当日出荷
74040585TCBT3700-1RV-ACC砲弾122570ロウ付け-
9,348
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040594TCBT3800-6RV-ACC砲弾162570ロウ付け-
13,782
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040603TCBT7400RV-ACC65.450超硬-
6,274
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040619TCBT7500RV-ACC8752ロウ付け-
5,734
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
74040628TCBT7600RV-ACC108.553ロウ付け-
5,320
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040637TCBT7700RV-ACC1211.555ロウ付け-
8,637
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
74040646TCBT7800RV-ACC1614.560ロウ付け-
10,691
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040655TCBT5260RV-ACCタマゴ61050超硬-
6,536
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
74040664TCBT5300RV-ACCタマゴ81558ロウ付け-
6,988
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
74040673TCBT5500RV-ACCタマゴ101660ロウ付け-
7,807
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040689TCBT5700RV-ACCタマゴ122267ロウ付け-
9,718
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040698TCBT5800RV-ACCタマゴ162570ロウ付け-
15,811
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040707TCBT9400RV-ACCツクシ61650超硬-
6,941
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
74040716TCBT9500RV-ACCツクシ82065ロウ付け-
7,509
7,498
8,248(税込)
当日出荷
74040725TCBT9600RV-ACCツクシ101965ロウ付け-
7,850
7,798
8,578(税込)
当日出荷
74040734TCBT9700RV-ACCツクシ122570ロウ付け-
9,826
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040743TCBT9800-6RV-ACCツクシ162570ロウ付け-
15,531
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
74040759TCBT6400RV-ACCトンガリ61950超硬-
6,644
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040768TCBT6450RV-ACCトンガリ81965ロウ付け-
7,375
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040777TCBT6500RV-ACCトンガリ101965ロウ付け-
7,572
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040786TCBT6800RV-ACCトンガリ122570ロウ付け-
9,239
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040795TCBT6900-6RV-ACCトンガリ162570ロウ付け-
15,342
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
74040804TCBT5400RV-ACC楕円61450超硬-
6,446
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
74040813TCBT5550RV-ACC楕円81965ロウ付け-
8,024
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
74040829TCBT5555RV-ACC楕円102065ロウ付け-
8,961
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040838TCBT5600RV-ACC楕円123277ロウ付け-
12,269
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040847TCBT5850-6RV-ACC楕円163680ロウ付け-
22,435
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040856TCBT4400RV-ACCテーパー61950超硬14
6,211
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040865TCBT4500RV-ACCテーパー82669ロウ付け14
8,132
8,098
8,908(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040874TCBT4600RV-ACCテーパー102065ロウ付け14
8,437
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040883TCBT4700RV-ACCテーパー123275ロウ付け14
9,367
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040899TCBT4800-6RV-ACCテーパー163378ロウ付け14
13,585
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040908TCBT2400RV-ACC円錐62250超硬-
6,211
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040917TCBT2500RV-ACC円錐818.565ロウ付け-
6,969
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040926TCBT2600RV-ACC円錐101965ロウ付け-
9,781
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
74040935TCBT2700-1RV-ACC円錐122570ロウ付け-
7,870
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
74040944TCBT2750-1-6RV-ACC円錐162973ロウ付け-
14,864
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニューレジストン 独自コーティング加工で切削力と耐久性が大幅アップ「NRS超硬バー rvカット(アールブイカット)ACCコーティング」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする