カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。
市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。
モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。
動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)
ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。



道路際に取り付けたが4時間録画で上書きされまったく使えない。 多分ドラレコを防犯カメラと称して販売してるよう。 2画面同時録画機能が働き32GBSDを入れても実質半分しか使えない 用途によるが防犯カメラとしては不可の商品
説明に肝心な事を明確に記載すべき。 使い物にならず取外した。 用途外品を無理やり防犯カメラと称して販売すべきでないと思います。
車載以外でアースを取ると不具合が生じる仕様です。確かに取説には「車載時はアース取って」と記載あり。それなら「車載時以外はアースを取らないで」と記載すべき。
202202に購入して、保証期間切れ直後の202303にカメラモノとも壊れました。
多分モニタのSWに触れたときに静電気が飛びましたので、それによる損傷と思われます。
モニタは画像表示が悪くなり、カメラは縞々がでて、全くつかえなくなりました。
カメラは外に設置可能ですが、モニターと一体のため、外からケーブルを室内へ引き込まなければなりません。サッシを通すか、壁に穴を開けねばならず、その点はかなり不便です。
カメラの映像そのものは鮮明で良いと思います。