ハイロジック
ユニクロ特厚金折
補強などの金物として。内側皿穴。
材質
鉄
色
ユニクロ
穴径(Φmm)
(丸穴)4
寸法C(mm)
16
厚さ(mm)
2.8
内容量
1個
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼称
穴数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74043254
F-678
20
(丸穴)2
20
20
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
74043263
F-679
20×40
(丸穴)3
20
40
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043279
F-949
25
(丸穴)3
25
25
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください