曜日別特売

ステンレス アングル天板止 立

ステンレス アングル天板止 立 - ハイロジックステンレス アングル天板止 立 - ハイロジックステンレス アングル天板止 立 - ハイロジック

補強などの金物として。内側皿穴。

材質ステンレス穴径(Φmm)(丸穴)4、楕円穴:3.5×10穴数(丸穴)2、(楕円穴)1寸法A(mm)20寸法B(mm)20寸法C(mm)25厚さ(mm)1.5アズワン品番64-7743-72内容量1パック(2個)
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74043288F-680
200
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする