ハイロジック
ステンレス アングル天板止 横
補強などの金物として。内側皿穴。
材質
ステンレス
穴径(Φmm)
(丸穴)4、楕円穴:3.5×10
穴数
(丸穴)2、(楕円穴)1
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
25
厚さ(mm)
1.5
アズワン品番
64-7743-73
内容量
1組
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74043297
F-681
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください