ハイロジック
ステンエクボアングル ネジ・ボルト穴タイプ
(2件のレビュー)
補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。
材質
ステンレス
穴径(Φmm)
(丸穴)5、ボルト穴:10
穴数
(丸穴)3、ボルト穴:1
厚さ(mm)
1.8
内容量
1個
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼称
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74043367
F-715
40
40
40
30
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
74043376
F-716
60
60
60
40
¥
550
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
74043385
F-717
75
75
75
50
¥
790
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043394
F-718
90
90
90
60
¥
990
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください