曜日別特売

ステンミニアングル

ステンミニアングル - ハイロジックステンミニアングル - ハイロジックステンミニアングル - ハイロジックステンミニアングル - ハイロジックステンミニアングル - ハイロジックステンミニアングル - ハイロジックステンミニアングル - ハイロジックステンミニアングル - ハイロジック

補強などの金物として。両面皿穴。

材質ステンレス穴径(Φmm)(丸穴)4厚さ(mm)2内容量1個
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。
全9種類を絞り込む
穴数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼称
穴数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74043403F-84030(丸穴)4303010
340
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043419F-84135(丸穴)4353510
380
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043428F-84245(丸穴)4454510
460
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043437F-84330×60(丸穴)4306015
540
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043446F-84440×80(丸穴)4408015
540
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043455F-84550×100(丸穴)55010015
680
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043464F-84660(丸穴)4606020
680
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043473F-84775(丸穴)4757520
860
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043489F-84890(丸穴)6909020
1,020
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする