曜日別特売

鉄アングル

鉄アングル - ハイロジック鉄アングル - ハイロジック鉄アングル - ハイロジック鉄アングル - ハイロジック鉄アングル - ハイロジック鉄アングル - ハイロジック鉄アングル - ハイロジック鉄アングル - ハイロジック

補強などの金物として。内側皿穴。

材質穴径(Φmm)(丸穴)4.3寸法C(mm)19厚さ(mm)3内容量1個
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。
全16種類を絞り込む
寸法B(mm)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼称
穴数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74043498F-67430(丸穴)23030
320
279
307(税込)
当日出荷
74043507F-67540(丸穴)44040
320
279
307(税込)
当日出荷
74043516F-67650(丸穴)45050
360
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043525F-67760(丸穴)46060
360
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043534F-887ユニクロ30(丸穴)23030
320
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043543F-888ユニクロ40(丸穴)44040
320
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043559F-889ユニクロ50(丸穴)45050
320
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043568F-890ユニクロ60(丸穴)46060
320
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043577F-891GBメッキ30(丸穴)23030
340
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043586F-892GBメッキ40(丸穴)44040
340
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043595F-893GBメッキ50(丸穴)45050
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043604F-894GBメッキ60(丸穴)46060
340
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043613F-89530(丸穴)23030
340
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043629F-89640(丸穴)44040
340
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043638F-89750(丸穴)45050
340
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043647F-89860(丸穴)46060
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする