ハイロジック
ユニクロワイド隅金
補強などの金物として。両面皿穴。
材質
鉄
色
ユニクロ
穴径(Φmm)
(丸穴)5.2
寸法C(mm)
32
厚さ(mm)
4.5
内容量
1個
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼称
穴数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74043656
F-950
120
(丸穴)6
120
120
¥
1,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043665
F-951
90
(丸穴)6
90
90
¥
840
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043674
F-952
75
(丸穴)4
75
75
¥
760
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください