ハイロジック
ユニクロワイド棚受
補強などの金物として。両面皿穴。
呼称
75×150
材質
鉄
色
ユニクロ
穴径(Φmm)
(丸穴)5.2
穴数
(丸穴)5
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
32
厚さ(mm)
4.5
アズワン品番
64-7744-25
内容量
1個
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74043683
F-968
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください