ハイロジック
角型レジスター
角型の通気レジスター。
種類
角型レジスター
材質
ABS樹脂
色
シルバーホワイト
開閉
上下レバー式
取付穴径(Φmm)
3.5皿
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
胴寸(mm)
取付穴ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74043875
17973
247×197×56
152×203
226×175
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043884
17974
298×248×59
204×253
275×225
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください