ハイロジック
床付け戸当り ストップ付
無指向型の戸当り。ストップ金具付オールアンカー取付
材質
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
色
サチライトクロム
本体長さ(mm)
52
本体径(mm)
30
ゴム径(mm)
45
寸法(mm)
付属アンカー:M10×60
アズワン品番
64-7746-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74043954
26205
¥
3,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください